ステンワイヤー

ステンワイヤー - KIJIMA(キジマ)ステンワイヤー - KIJIMA(キジマ)ステンワイヤー - KIJIMA(キジマ)ステンワイヤー - KIJIMA(キジマ)
(10件のレビュー)

マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。

材質ステンレス内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36677365303-1450.6×5
400
299
329(税込)
当日出荷
36677374303-1460.8×5
400
299
329(税込)
当日出荷
36677383303-1470.3×5
400
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

バイクのアクセルグリップの抜け防止に使用しています。夏場等の高温時にグリップの接着剤が溶けて抜けそうになった事があり、それからは必須アイテムです。

対象商品 : 36677365
2022-10-23
用途: サーキット関連のワイヤリング
その他業種

バイク関連メーカだけに使いやすいので、リピートしてます。

対象商品 : 36677365
2021-04-14
用途: バイク整備
運輸・通信業

ワイヤーツイスターと一緒に購入。
ハンドルグリップの固定にちょど良い太さです。

1が参考にしています
対象商品 : 36677365
2021-02-14
用途: バイクのオイル交換

バイクのオイル交換でドレンボルトのワイヤリングで使いました。太さも十分でコストパフォーマンスも最高です。

3が参考にしています
対象商品 : 36677374
2020-12-20
用途: エキマニのバンデージ固定

エキマニのバンデージ固定はよくある0.7mmでは折れやすいという意味で細く、0.9mmでは太く取り回しが悪いので、0.8mmを探したらこれに当たりました。途中の押さえを入れたのもあって、4気筒分にひと巻きでは足りませんでしたので、追加注文しました。少し高いですが、上記の状況なので満足としています

1が参考にしています
対象商品 : 36677365
2021-02-23
用途: オートバイのグリップの止めに使用
運輸・通信業

いつもステンワイヤーつかいますが、他社のものと遜色ないです。

対象商品 : 36677365
2019-11-15
用途: 自動車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ラバーブッシングの締め付けにツイスターで固定に使用。ちょっと使いには良いです。

対象商品 : 36677365
2019-07-16
用途: バイクのワイヤリング時

太さが分からずとりあえず0.6を購入しましたが、ちょうど良いサイズで
した。使用に関しては、束ねてあるだけなので解くとバラけて使用しずらい感は否めなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする