マフラースプリング

マフラースプリング - KIJIMA(キジマ)マフラースプリング - KIJIMA(キジマ)マフラースプリング - KIJIMA(キジマ)マフラースプリング - KIJIMA(キジマ)マフラースプリング - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

サイレンサーなどの固定用。2本セット

全7種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36679937209-9931セット(2本)スチールメッキ85
1,000899
899
989(税込)
当日出荷
36679946209-9941セット(2本)ステンレス73
1,200999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
36679973209-99611セット(2本)ステンレス63
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
36679982209-99621セット(2本)ステンレス85
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36679991209-99631セット(2本)ステンレス100
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36679955209-9951本スチールメッキ156
900
取扱い終了
36679964209-9961セット(2本)スチールメッキ85
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36679946
2020-04-02
用途: バイクのメンテナンス等

少し高値ですが今のところ問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする