フロント二段式大型バスケット
メッシュの中蓋でバスケットを上下2段に分けて使える、ショッピングバスケットです。
中蓋より下側はメッシュになっているため、細かい荷物も安心して載せることができます。
中蓋の利用で、つぶれやすい物を上下二段に分けて積載することや、貴重品や小さな荷物を飛び出さないように下段に収納するなど様々な使い方ができます。また、引ったくりの予防にも効果を発揮します。
中蓋を開けた状態では、ペットボトルなどの大きな荷物もたっぷり積むことが可能な大容量サイズになります。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)317~257
質量(g)2050
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)313~292×233
上部寸法(mm)366~350×277
内容量1個