どこでもドアホン
電源直結式
IPS液晶だから、斜めからでも見やすい画面(モニター親機)
録画機能(静止画)内蔵
ワイヤレスアダプター機能
セット内容カメラ玄関子機(VL-V566-S)×1台、モニター親機(画面寸法:約54×72mm)×1台、ワイヤレスモニター子機(VL-W605(ドアホン専用))×1台
質量(g)モニター親機/約500、玄関子機/約200、モニター子機/約175(電池パック含む)
タイプ最大増設時:玄関1台・室内5台(親機1台・子機4台)
消費電力(W)モニター親機/待ち受け時:約1.9、動作時:約9
電源モニター親機/AC100V(50/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給、モニター子機/専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51)
機能どこでもドアホン、ハンズフリー、操作ガイド表示、室内通話、モニター機能、ボイスチェンジ、録画機能(停止画)
照明赤外線LED
角度調整範囲玄関子機/(レンズ)上向き15°、正面向き/左右向き各15°調整範囲内で無段階調整(設置時調節)
使用距離範囲(m)約100m親機との見通し距離
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)モニター親機/190×143×34(突起部除く)、玄関子機/131×99×36.5(突起部除く)、モニター子機/157×52×35
出力接点(A)定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下、 最小適用負荷:DC 5V/1mA
照度(Lx)(最低被写体)1ルクスまで可(カメラから約50cm以内)
使用周囲温度(℃)モニター親機・モニター子機/0~+40、玄関子機/-10~+50
取付け方法モニター親機/露出壁掛け、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合
液晶モニターモニター親機/約3.5型IPS-TFTカラー液晶ディスプレイ、ワイヤレスモニター子機/約1.8型TFTカラー液晶
使用環境条件湿度:90%以下 ただし結露しないこと
使用時間(時間)(連続)約2.5、(待ち受け)約200(※約7時間以上充電した状態で、使用環境温度が20℃のとき)
無線通信方式2.4GHz 周波数ホッピング方式
防水性(玄関子機)IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答
内容量1台
注意
※A接点出力は、カメラ玄関子機からの呼び出し時や、接続された外部入力機器が作動したときに出力します。