曜日別特売

インナーサイレンサーDX

インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDX - KIJIMA(キジマ)
(4件のレビュー)

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。

用途直管タイプマフラー用。寸法W(mm)20寸法l(mm)200±5寸法d(Φmm)25寸法L(mm)255付属品M6×15固定ボルト内容量1個
注意
※本製品の最大径は表記サイズと比べ約1mm異なりますので取付けの際は、マフラー内径に合わせて本製品を加工してください。
全8種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36693797209-900145±1
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36693806209-900250±1
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
36693824209-900455±1
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36693833209-900557.5±1
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
36693842209-900660±1
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
36693851209-900765±1
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
36693867209-900868±1
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
36693815209-900352.5±1
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693797
2025-09-17
用途: 車検用
合同会社ジョイント自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーに装着して車検合格しましたが、少し音質が良くないので加工が必要になります

対象商品 : 36693833
2020-08-12
用途: バイクメンテナンス

PMC製カーカーマフラー用ラージバッフルが煩過ぎたので加工用に使いました。ラージバッフルの中に57,5mmのこの商品がぴったり収まり違和感なく手間もかからず取り付ける事が出来ました。音も静かすぎず丁度良かったです。

対象商品 : 36693833
2018-11-05
用途: 集合間に付けました

古いCB400
集合まふらーバイクなのでパイプの出口が64マフラー用のサイレンサーだと私のマフラーには入らないので
このサイズだと丁度いい感じに加工せずに入ります
初期方のかたはありがたいとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 36693842
2021-02-08
用途: マフラーの消音目的で
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーの消音目的で購入しましたが、
φ60のマフラーには取付不可でした。
デジタルノギスで寸法を測るとφ61でした。
マフラーはφ60で装着不可でした。
2本出しのマフラーのため2本無駄になってしまいました。
非常に残念です

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする