インナーサイレンサー ドラッグパイプ

インナーサイレンサー ドラッグパイプ - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー ドラッグパイプ - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー ドラッグパイプ - KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー ドラッグパイプ - KIJIMA(キジマ)
(4件のレビュー)

過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。

付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1内容量1個
注意
※本製品の最大径は表記サイズと多少の個体差がございます。マフラー内径に合わせて本製品を加工してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36693885209-9014ロングタイプ250±544.6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
36693894209-9015ロングタイプ250±547.5
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
36693903209-9020ショートタイプ150±544.6
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
36693876209-9013ロングタイプ250±540.5
1,900
取扱い終了
36693912209-9021ショートタイプ150±547.5
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693885
2018-11-05
用途: バイクのマフラーの消音
建設業・工事業

思ってたよりも、消音効果があったので満足しています。グラスウールを巻くタイプに比べて、メンテナンスフリーなのがとても気に言っています。

2が参考にしています
対象商品 : 36693903
2018-05-06
用途: 少音に

社外マフラーに装着して、ご近所に配慮しました。
少音効果問題ないです。

対象商品 : 36693885
2016-01-12
用途: オートバイの整備
有限会社カーム

新しく購入したバイクに社外品の消音器が付いていましたが、大きな排気音であるため、ついている消音器の内径に合う追加消音器として購入し取り付けましたが、排気効率もあまり変わらずほぼ満足できるところまで消音できたので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36693885
2013-07-22
用途: マフラーの消音

SR400のマフラーが直管でうるさいために、こちらの商品を購入しました。低音中心の音に変わり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする