曜日別特売

ブレーキホース(ダイハツ)

ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車ブレーキホース(ダイハツ) - ミヤコ自動車
(19件のレビュー)

自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。

内容量1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36701244BH-2247ダイハツ
2,650
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
36701262BH-2311ダイハツ
1,860
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
36701305BH-D202ダイハツ
2,850
2,343
2,577(税込)
5日以内出荷
36701314BH-D219ダイハツ
4,150
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
36701323BH-D220ダイハツ
3,000
2,470
2,717(税込)
5日以内出荷
36701332BH-D223ダイハツ
1,470
1,210
1,331(税込)
10日以内出荷
36701341BH-D224ダイハツ
2,200
1,760
1,936(税込)
13日以内出荷
36701366BH-D226ダイハツ
2,450
2,020
2,222(税込)
3日以内出荷
36701375BH-D228ダイハツ
2,450
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
36701384BH-D229ダイハツ
2,400
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
36701393BH-D230ダイハツ
3,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
36701402BH-D231ダイハツ
1,530
1,290
1,419(税込)
3日以内出荷
36701427BH-D234ダイハツ
2,950
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
36701436BH-D235ダイハツ
1,520
989
1,088(税込)
6日以内出荷
36701445BH-D236ダイハツ
1,290
950
1,045(税込)
5日以内出荷
36701454BH-D238ダイハツ
980
819
901(税込)
5日以内出荷
36701463BH-D241ダイハツ
2,250
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
36701472BH-D251ダイハツ
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
36701497BH-D255ダイハツ
1,770
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
58089954BH-D245-
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
58089963BH-D246-
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
58089981BH-D250-
1,560
999
1,099(税込)
5日以内出荷
58089997BH-D259-
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
58090006BH-D260-
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
58090015BH-D261-
2,250
1,490
1,639(税込)
13日以内出荷
58090024BH-D262-
2,250
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
36701357BH-D225ダイハツ
3,000
2,470
2,717(税込)
欠品中
36701253BH-2257ダイハツ
1,850
取扱い終了
36701271BH-2312ダイハツ
1,450
取扱い終了
36701287BH-2500ダイハツ
4,300
取扱い終了
36701296BH-2501ダイハツ
3,150
取扱い終了
36701411BH-D232ダイハツ
1,110
取扱い終了
36701481BH-D254ダイハツ
1,770
取扱い終了
36701506BH-D257ダイハツ
990
取扱い終了
58089902BH-D211-
3,450
取扱い終了
58089911BH-D227-
3,700
取扱い終了
58089927BH-D237-
1,400
取扱い終了
58089936BH-D239-
1,160
取扱い終了
58089945BH-D240-
1,160
取扱い終了
58089972BH-D247-
1,230
取扱い終了
17088347BH-D222-
1,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36701393
2025-11-20
用途: 車、バイクのメンテナンスで使用
ARモータース自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたよりもずっと良い品質で、この価格で純正品同等の安心感を得られるのは大変満足です。交換を検討している方には強くおすすめできます。

2024-12-19
用途: ブレーキメンテナンス

LA300Sのミライースに使いました。
社外品ですが一流メーカー品なので全然問題ありません。

対象商品 : 36701393
2024-06-04
用途: ブレーキ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキホースです まだ交換はしていないのですが 錆が酷く ぼろぼろなので予備で持っています
物は良いです

対象商品 : 36701393
2023-11-11
用途: 車検のための補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正より安く購入出来て良かったです
パッキンも必要なのでセット購入できると便利だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 36701314
2021-05-08
用途: リヤブレーキのオイル漏れと同時交換
中村商会

25年間交換していない為交換 耐久性は問題ないと思います

対象商品 : 36701253
2021-03-10
用途: 劣化した純正ブレーキホースと交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と何ら遜色無い品質で安心して使用しております。安心のブランドです。

対象商品 : 36701393
2020-11-25
用途: 整備
製造業

純正品互換品が安価(曜日の割引があり)に入り助かります。

対象商品 : 36701296
2020-04-26
用途: ブレーキオーバーホール
サンヨーリフォーム株式会社建設業・工事業

メーカーに問い合わせしたところ純正品は廃番となっており対応品番があって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする