曜日別特売

ウインカーレンズ カタナ

ウインカーレンズ カタナ - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

ウインカーの補修用レンズです

アンバー形状異形厚さ(mm)31寸法(mm)(縦×横)35×111タイプカタナねじピッチ(mm)92内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36703256217-4031
900
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36703256
2022-11-19
用途: バイク整備

まだこの古い型のものを売っているだけで驚きなのに、レンズだけ売っていて助かった。
当然ぴったり合います。
色あせたレンズよりもはっきりと点灯するのがわかるので、安全性も少し上がるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする