KIJIMA(キジマ)
補修ウインカーレンズ(クリア)
(1件のレビュー)
補修用レンズです
色
クリア
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36703335
217-4008
1セット(2個)
丸型
31
(直径)Φ35
#383
25mm
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36703362
217-4018
1セット(2個)
角型
18.5
(縦×横)39.5×60
#470
48mm
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
36703371
217-4060
1セット(2個)
角型
12.5
(縦×横)26×65
#630
58mm
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
36703396
217-4049
1セット(2個)
丸型
27.5
(直径)Φ35
#680
25mm
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36703475
217-4144
1セット(2個)
丸型
14
(小径/外径)Φ31/Φ34
スターマインB2
-
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
36703484
217-4146
1セット(2個)
丸型
11
(小径/外径)Φ31/Φ34
スターマインB3
-
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
36703493
217-4088
1セット(2個)
丸型
61
(直径)Φ41.5
べスパ
-
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
36703502
217-4081
1セット(2個)
丸型
18.5
(小径/外径)Φ31/Φ39
DUT
32mm
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
36703545
217-4127
1セット(2個)
角型
14
(縦×横)30×60
ダイヤカット
52mm
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
36703344
217-4010
1セット(2個)
丸型
42
(直径)Φ50
#410
39mm
¥
600
取扱い終了
36703353
217-4012
1セット(2個)
丸型
36.5
(直径)Φ44.5
#420
34mm
¥
300
取扱い終了
36703387
217-4086
1セット(2個)
丸型
23
(直径)Φ45
#650
34mm
¥
600
取扱い終了
36703405
217-4062
1セット(2個)
角型
18
(縦×横)36×65
CS2
53mm
¥
600
取扱い終了
36703414
217-4022
1セット(2個)
丸型
30.5
(直径)Φ47.5
CB72
35mm
¥
400
取扱い終了
36703423
217-4042
1セット(2個)
丸型
23
(小径/外径)Φ36/Φ48
BNS
一点止め
¥
600
取扱い終了
36703432
217-4098
1セット(2個)
丸型
19
(小径/外径)Φ36/Φ42
BNミニマム
ALバネット
-
¥
600
取扱い終了
36703441
217-4007
1セット(2個)
丸型
19
(小径/外径)Φ36.5/Φ50.5
バネット2
43mm
¥
600
取扱い終了
36703457
217-4147
1個
丸型
19
(小径/外径)Φ36/Φ41.5
ミニマム2(ガラス)
ALバネットR(ガラス)
-
¥
1,500
取扱い終了
36703466
217-4149
1セット(2個)
丸型
15
(小径/外径)Φ36/Φ42.5
ミニマム4
-
¥
800
取扱い終了
36703511
217-4118
1セット(2個)
丸型
22.5
(直径)Φ35
GAP
25mm
¥
600
取扱い終了
36703527
217-4110
1セット(2個)
楕円
11
(縦×横)28×48
キャッツアイS
キャッツアイSP
42mm
¥
600
取扱い終了
36703536
217-4125
1セット(2個)
丸型
17
(直径)Φ34.5
スモールエッグ
29mm
¥
600
取扱い終了
36703554
217-4129
1セット(2個)
角型
12
(縦×横)28×47
ミニスクエアー
38mm
¥
600
取扱い終了
43722822
217-4152
1セット(2個)
丸型
3
(直径)Φ34
スターマインB6(フラットガラス)
-
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください