曜日別特売

キャッツアイテールランプLEDタイプ

キャッツアイテールランプLEDタイプ - KIJIMA(キジマ)キャッツアイテールランプLEDタイプ - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。12V車専用です。用途に合わせ3タイプを用意しました。

寸法(mm)(幅×縦)108×29バルブLED内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36705164218-3109レッド標準
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
36705173218-3110クリア標準
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
36705182218-3111レッドアルミプレート付
6,200
取扱い終了
36705191218-3112クリアアルミプレート付
6,200
取扱い終了
36705207218-3113レッドハンガータイプ
6,800
取扱い終了
36705216218-3114クリアハンガータイプ
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: テールランプ交換
その他業種

取り付けボルトが5mmと小さいです。ピッチ幅が95mmも中途半端な間隔。以前kijimaのキャッツアイ(バルブ)を付けていて、取付ステーもkijimaにしたのですが、この商品はステーにピッチ幅が合わなく、ステーを加工しました。なぜ同じにしないのかなぁ。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2021-01-25
用途: KSR110 ストライカー キャノンタイプマフラー付属のブレーキランプの保守
卸売・小売業

ムカつく位壊れ安い。
もっとマシな物作れないのか?
イライラする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする