クラシックウインカーランプ

クラシックウインカーランプ - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー

レンズ色アンバー寸法(mm)Φ45×70材質(本体)プラスチックタイプ#650付属バルブS球バルブ無し色(本体)メッキ内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36705681219-5062
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-12-04
用途: カスタムご依頼の車輌へ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミダイキャストと表記されていたのですがプラスチック製でした。お客様には説明して、デザインが気に入ったから良いと納得して頂けたのでそのまま取り付けしましたが、アルミとプラでは耐久性も違うと思うので残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
弊社の商品情報が誤っており、アルミダイキャストではなくプラスチックでございました。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 36705681
2016-11-26
用途: カスタムに使用
建設業・工事業

アルミダイキャストでこの値段は安いと思って買うたんですが・・・
本体プラスチックやん・・・(T_T)

MonotaROからの回答

この度は、ご不便をおかけして大変申し訳ございません。
確認しましたところ、弊社の品名が誤っており、
商品はアルミダイキャストではなく、プラボディでございました。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする