KIJIMA(キジマ)
スモールウインカーランプ(プラボディー)
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
内容量
1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
寸法(mm)
タイプ
付属バルブ
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36705697
219-5001
アンバー
Φ39×65
#300
S球バルブ無し
ブラック
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
36705706
219-5002
アンバー
Φ39×65
#300
S球バルブ無し
メッキ
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
36705724
219-5082
クリア
Φ34×63
#383
G18:12V23W
メッキ
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
36705715
219-5003
アンバー
Φ34×63
#383
S球バルブ無し
メッキ
¥
2,400
取扱い終了
36705733
219-5083
クリア
Φ34×63
#383
G18:12V23/8W
メッキ
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください