KIJIMA(キジマ)
CSタイプウインカーランプ (アルミダイキャスト)
寸法(mm)
66×37×41
タイプ
CS2
色(本体)
シルバー
内容量
1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
付属バルブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36706101
219-5066
アンバー
G18:12V23W
¥
2,600
取扱い終了
36706117
219-5067
アンバー
G18:12V23/8W
¥
2,800
取扱い終了
36706126
219-5068
クリア
G18:12V23W
¥
2,800
取扱い終了
36706135
219-5069
クリア
G18:12V23/8W
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください