GCカップリング GC-SSM形(両並形)

GCカップリング GC-SSM形(両並形) - セイサ

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ内容量1個
全14種類を絞り込む
外径A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
軸径D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法l1(mm)
軸径D(Φmm)
全長E(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36721842GC-SSM100-10046867341524517~329842140000.75
31,10028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721851GC-SSM112-11258879401425017~4010878840001
36,00033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36721867GC-SSM125-1257089243242.56322~50134140040001
43,10039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721876GC-SSM140-14080810747282.57122~56150201040001.25
50,50046,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721885GC-SSM160-1609510120523338022~65170308040001.25
62,40057,980
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
36721894GC-SSM180-18010510134563939032~75190473040001.5
72,60066,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721903GC-SSM200-200120101496144310032~85210675038101.5
88,30081,980
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36721912GC-SSM224-224145121746553411242~100236981034101.5
116,100109,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721921GC-SSM250-250165122007457412542~1152621440030502
149,800139,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721937GC-SSM280-2801901422482654.514042~1352942290027202
196,400189,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721946GC-SSM315-3152251626098805.5170100~1603563610024202.5
297,900279,800
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
36721955GC-SSM355-35525016288108905.5190125~1803965440021503
357,500329,800
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721964GC-SSM400-40028518329114956.5200140~2004187640019003
440,800399,800
399,800
439,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
69922925GC-SSM224【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)224145121746553411242~100236981034101.5
116,100109,800
87,980
アウトレット
96,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする