曜日別特売

GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) - セイサ

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

許容偏角(°)1.5材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法BE(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法l1(mm)
軸径D(Φmm)
軸径DE(Φmm)
全長E(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36721973GC-SEM100100465586749341524517~3217~409842140000.75
23,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721982GC-SEM112112587087954401425017~4017~5010878840001
26,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36721991GC-SEM12512570808926743242.56322~5022~56134140040001
34,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722007GC-SEM140140809081077547282.57122~5622~63150201040001.25
40,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722016GC-SEM160160951051012085523338022~6522~75170308040001.25
50,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722025GC-SEM1801801051151013495563939032~7532~80190473040001.5
59,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36722034GC-SEM200200120135101491056144310032~8532~95210675038101.5
75,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722043GC-SEM224224145150121741186553411242~10042~105236981034101.5
97,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722052GC-SEM250250165180122001317457412542~11542~1252621440030502
128,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722061GC-SEM2802801902101422414782654.514042~13542~1502942290027202
172,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722077GC-SEM3153152252501626017898805.5170100~160100~1803563610024202.5
259,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722086GC-SEM35535525027516288198108905.5190125~180125~2003965440021503
316,100
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
36722095GC-SEM40040028532518329209114956.5200140~200140~2364187640019003
395,700
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする