曜日別特売

GCカップリング GC-EEM形

GCカップリング GC-EEM形 - セイサ

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

許容偏角(°)1種類ギヤタイプ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法BE(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法l1(mm)
軸径DE(Φmm)
全長E(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36722183GC-EEM100100558494517~409849140000.75
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722192GC-EEM112112708545017~5010896240001
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722201GC-EEM125125808676322~56134164040001
22,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722217GC-EEM140140908757122~63150249040001.25
28,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722226GC-EEM16016010510858022~75170390040001.25
33,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722235GC-EEM18018011510959032~80190594040001.5
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722244GC-EEM2002001351010510032~95210830038101.5
53,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722253GC-EEM2242241501211811242~1052361238034101.5
71,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
36722262GC-EEM2502501801213112542~1252621677030502
88,300
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722271GC-EEM2802802101414714042~1502942903027202
125,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722287GC-EEM31531525016178170100~1803563766024202.5
191,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722296GC-EEM35535527516198190125~2003965649021503
258,100
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722305GC-EEM40040032518209200140~2364187934019003
349,400
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする