曜日別特売

SFカップリング T10形(横割カバー)

SFカップリング T10形(横割カバー) - セイサSFカップリング T10形(横割カバー) - セイサ

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

種類コイルタイプ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法S(mm)
偏角X-Y(mm)
全長B(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
367244411020T101024840-67340.0899.25245000.15
41,500
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
367244571030T101114849-68390.0899.214945000.15
46,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
367244661040T101175157-70400.08105.224845000.15
51,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
367244751050T101386067-79450.1123.243545000.2
62,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
367244841060T101516476-92520.13131.268443500.2
74,400
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
367244931070T101627687-95540.13155.299141250.2
96,600
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
367245021080T1019489105-116640.15181.2205036000.2
126,400
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
367245111090T1021398124-122710.18199.2373036000.2
160,300
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
367245271100T10251121142-156-0.2246.8628024400.25
210,600
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
367245361110T10270127160-162-0.23258.8932022500.25
321,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
367245451120T10308149179-192-0.25304.41360020250.28
411,100
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
367245541130T10346162217-196-0.3330.41980018000.28
581,900
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
367245631140T10384184254-202-0.33374.42850016500.28
826,000
759,800
835,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
367245721150T10453183269391271-0.41372.43970015000.3
1,505,300
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
367245811160T10501198305436279-0.46402.45590013500.3
2,079,200
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする