ナイロンチェーンカップリング

ナイロンチェーンカップリング - 椿本チエインナイロンチェーンカップリング - 椿本チエインナイロンチェーンカップリング - 椿本チエイン

・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。

許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法DH(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36781911CN31012.339.62566±0.423.220最大12(下穴8)最大12(下穴8)465000
3,406
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
36781927CN31112.342.72766±0.423.220最大14(下穴8)最大14(下穴8)465000
3,750
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
36781936CN31212.345.83166±0.423.220最大16.5(下穴8)最大16.5(下穴8)465000
4,063
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36781945CN31312.348.93266±0.423.220最大18(下穴9.5)最大18(下穴9.5)465000
4,438
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
36781954CN31412.3523066±0.423.220最大16.5(下穴9.5)最大16.5(下穴9.5)465000
4,438
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
36781963CN31512.355.13566±0.423.220最大19(下穴9.5)最大19(下穴9.5)465000
4,922
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
36781972CN31612.358.23766±0.423.220最大20(下穴9.5)最大20(下穴9.5)465000
5,109
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
36781981CN31712.361.34166±0.423.220最大24(下穴9.5)最大24(下穴9.5)465000
5,266
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
36781997CN41022.8523257.2±0.83222最大16.5(下穴9.5)最大16.5(下穴9.5)51.25000
5,266
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
36782006CN41122.8563757.2±0.83222最大20(下穴9.5)最大20(下穴9.5)51.25000
5,484
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782015CN41222.8604057.2±0.83222最大22(下穴9.5)最大22(下穴9.5)51.25000
5,625
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782024CN41322.8643767.2±0.83222最大20(下穴9.5)最大20(下穴9.5)51.25000
5,797
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
36782033CN41422.8684267.2±0.83222最大24(下穴9.5)最大24(下穴9.5)51.25000
6,125
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
36782042CN41522.8724667.2±0.83222最大28.5(下穴12.7)最大28.5(下穴12.7)51.25000
6,641
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
36782051CN41622.8775067.2±0.83222最大30(下穴12.7)最大30(下穴12.7)51.24000
7,172
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
36782067CN41722.8815467.2±0.83222最大32(下穴12.7)最大32(下穴12.7)51.24000
7,672
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
36782076CN41822.8855767.2±0.83222最大35(下穴12.7)最大35(下穴12.7)51.24000
8,188
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
36782085CN41922.8896267.2±0.83222最大39.5(下穴12.7)最大39.5(下穴12.7)51.23600
8,672
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
36782094CN6103578.64989.5±0.647.532最大30(下穴12.7)最大30(下穴12.7)73.54000
8,672
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782103CN6113584.85189.5±0.647.532最大32(下穴12.7)最大32(下穴12.7)73.53600
9,203
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782112CN6123591.15189.5±0.647.532最大32(下穴12.7)最大32(下穴12.7)73.53600
9,891
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782121CN6133597.25789.5±0.647.532最大35(下穴16)最大35(下穴16)73.53600
11,094
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36782137CN61435103.46289.5±0.647.532最大39.5(下穴16)最大39.5(下穴16)73.53000
11,750
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782146CN61535109.56889.5±0.647.532最大45.5(下穴16)最大45.5(下穴16)73.53000
12,594
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36782155CN61635115.77389.5±0.647.532最大47.5(下穴16)最大47.5(下穴16)73.53000
13,125
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782164CN61735121.67389.5±0.647.532最大47.5(下穴16)最大47.5(下穴16)73.52500
14,672
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782173CN618241288389.5±0.647.540最大55(下穴16)最大55(下穴16)89.52500
15,172
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36782182CN61924134.18389.5±0.647.540最大55(下穴16)最大55(下穴16)89.52500
15,938
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする