大和バルブ
コア内蔵 10Kスイングチェッキ
鉛カット、給水用。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JV5-1
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(コア)
PE
バルブ種類
スイングチェッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36785095
10C-CN
15
1/2
10K
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
36785104
10C-CN
20
3/4
10K
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
36785113
10C-CN
25
1
10K
¥
20,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
36785122
10C-CN
32
1-1/4
10K
¥
34,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
36785131
10C-CN
40
1-1/2
10K
¥
42,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
36785147
10C-CN
50
2
10K
¥
67,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材