大和バルブ
10K 青銅製スイングチェッキ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
バルブ種類
スイングチェッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36785752
B10C
15
1/2
10K
¥
7,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
36785761
B10C
20
3/4
10K
¥
9,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
36785777
B10C
25
1
10K
¥
14,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
36785786
B10C
32
1-1/4
10K
¥
25,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
36785795
B10C
40
1-1/2
10K
¥
31,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
36785804
B10C
50
2
10K
¥
50,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材