チャンカップリング Sシリーズ 弾性体

チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 - 三ツ星ベルト

・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類その他部品内容量1個
全26種類を絞り込む
材質
適合カップリングサイズ
26種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合カップリングサイズ
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
芯出し最大許容値偏角α(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37186886S50G合成ゴム50一方向回転 :4 正逆回転:31.20.21
3,050
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
37186895S70G合成ゴム70一方向回転 :4 正逆回転:31.50.31
4,460
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
37186904S85G合成ゴム85一方向回転 :5 正逆回転:420.31
6,040
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
37186913S100G合成ゴム100一方向回転 :6 正逆回転:52.50.31
7,880
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
37186922S125G合成ゴム125一方向回転 :6 正逆回転:530.40.7
8,820
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
37186931S145G合成ゴム145一方向回転 :7 正逆回転:5.530.40.7
10,970
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
37186947S170G合成ゴム170一方向回転 :7 正逆回転:5.53.50.40.7
13,270
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
37186956S200G合成ゴム200一方向回転 :8 正逆回転:6.540.50.7
18,990
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
37186965S230G合成ゴム230一方向回転 :9 正逆回転:74.50.50.5
32,130
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
37186974S260G合成ゴム260一方向回転 :9 正逆回転:750.50.5
36,630
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
37186983S300G合成ゴム300一方向回転 :10 正逆回転:850.50.5
50,090
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
37186992S360G合成ゴム360一方向回転 :10 正逆回転:850.60.4
78,410
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
37187001S400G合成ゴム400一方向回転 :10 正逆回転:850.60.4
86,250
76,980
84,678(税込)
欠品中
返品不可
37187017S50Uポリウレタン50一方向回転 :4 正逆回転:31.20.21
3,050
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187026S70Uポリウレタン70一方向回転 :4 正逆回転:31.50.31
4,460
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187035S85Uポリウレタン85一方向回転 :5 正逆回転:420.31
6,040
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187044S100Uポリウレタン100一方向回転 :6 正逆回転:52.50.31
8,810
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187053S125Uポリウレタン125一方向回転 :6 正逆回転:530.40.7
14,630
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187062S145Uポリウレタン145一方向回転 :7 正逆回転:5.530.40.7
18,990
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187071S170Uポリウレタン170一方向回転 :7 正逆回転:5.53.50.40.7
29,660
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187087S200Uポリウレタン200一方向回転 :8 正逆回転:6.540.50.7
39,070
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187096S230Uポリウレタン230一方向回転 :9 正逆回転:74.50.50.5
57,950
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187105S260Uポリウレタン260一方向回転 :9 正逆回転:750.50.5
73,220
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187114S300Uポリウレタン300一方向回転 :10 正逆回転:850.50.5
101,540
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187123S360Uポリウレタン360一方向回転 :10 正逆回転:850.60.4
142,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187132S400Uポリウレタン400一方向回転 :10 正逆回転:850.60.4
182,630
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする