曜日別特売

DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ)

DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) - NMB(ミネベア)DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) - NMB(ミネベア)DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) - NMB(ミネベア)DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) - NMB(ミネベア)
内径d(Φmm)9.525外径D(Φmm)22.225幅B(mm)7.142材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)3297基本静定格荷重Cor(N)1368JIS等級0フランジ外径D1(Φmm)24.613フランジ幅C1(mm)1.575荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36792393DDRIF-1438KK両側鋼板シールド形
オープン
679
747(税込)
当日出荷
88201592DDRIF-1438ZZ両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする