曜日別特売

DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 - NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 - NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 - NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 - NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 - NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 - NMB(ミネベア)
(7件のレビュー)
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼内容量1個
全17種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅C1(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径D1(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36792901DDRF-51520.656.51.50.15
オープン
379
417(税込)
当日出荷
36792926DDRF-83030.789.530.15
オープン
309
340(税込)
当日出荷
36792935DDRF-1240411213.540.2
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
36792944DDRF-135041131550.2
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
36792953DDRF-165051161850.3
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
36792962DDRF-156051.2151760.2
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
36792971DDRF-198061.5192280.3
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
36792987DDRF-227071.5222570.3
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
36792996DDRF-228071.5222580.3
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
88201522DDRF-7202.80.778.52-
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201531DDRF-8252.80.789.52.5-
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201547DDRF-1140411112.54-
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201556DDRF-830Y52-0.789.53-
オープン
329
362(税込)
当日出荷
88201574DDRFW-1140411112.54-
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201583DDRFW-156051.215176-
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
36792917DDRF-6202.30.667.520.15
オープン
299
329(税込)
欠品中
返品不可
88201565DDRF-930Y52--9-3-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792926
2025-05-31
用途: 電動ガン用
製造業

電動ガンのカスタムとして使用しています。これまでも複数回組み込みを行っていますが自分の使用環境(主にDSG)では破損無し。厚みさえ問題無いならオススメです。

対象商品 : 36792926
2024-10-18
用途: 電動ガンの軸受けに
サービス業

トイガンパーツメーカーのベアリングよりも非常に良く回り安定しました。

対象商品 : 36792962
2024-05-27
用途: 電動ガンの軸受
その他業種

エアガンの8mm軸受に使用しました。ブラシレスモーターの不可にも耐える強固な軸受です。

対象商品 : 36792926
2024-01-10
用途: 電動ガンのメカボックスに使用

レトロアームズのメカボックスに8ミリベアリングとして使用。
やはり国産の品質は素晴らしく、気持ち良くギアが回ります。DSGで秒間45発以上のサイクルだと、秒間数発変わるくらいよく回る様です。

1が参考にしています
対象商品 : 36792962
2018-11-12
用途: 機械の製作
製造業

中華製とは違い、国内の一流メーカー製品は精度のレベルがまるで違う。

1が参考にしています
対象商品 : 36792926
2018-06-23
用途: 電動ガンのメカボックスに使いました。
電動ガン工房 光線銃その他業種

非常の良いです。中華のベアリングとは精度が違います。重要なところには日本製をお勧めします。

8が参考にしています
対象商品 : 36792926
2017-04-26
用途: 電動ガンのメカボ用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ガンのメカボに入れる為に購入しました。
約500ニュートン有るので中華の安物を買うぐらいならもう少し出してこちらの製品ほうが長持ちします。
シム調整をバッチリ決めれば最高のポテンシャルを発揮しますよ

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする