曜日別特売

DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 - NMB(ミネベア)
(1件のレビュー)
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼内容量1個
全20種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36796566DDR-1340F41351306487
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
36796575DDR-1350F51341074422
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201285DDR-620F262.327989
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201294DDR-720F272.8380126
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201303DDR-725F2.572.5380126
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201312DDR-825F2.582.8553176
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201321DDR-830F383553176
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201337DDR-930F393634219
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201346DDR-1030F3104641226
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201355DDR-1140F4114714276
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201364DDR-1450F51451329508
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201373DDR-1560F61551735671
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201382DDR-1640F41651735671
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201391DDR-1760F61762265839
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
88201407DDR-1950F519628051060
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201416DDR-1960F619628051060
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201425DDR-1970F71962240912
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201434DDR-2280F822732971368
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
88201486DDR-620W52F262.533099
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88201495DDR-825Y52F2.582.8553176
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88201373
2020-09-07
用途: 交換部品、機械製造
医療・福祉・介護関連業

少々お高いですがリテーナーレスは何となく気分も回りも良く感じます。
適合サイズがあるボールベアリングはなるべくこれを使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする