11n対応11g&b無線LAN機能付ブロードバンドルーター

11n対応11g&b無線LAN機能付ブロードバンドルーター BUFFALO(バッファロー)

【エアステーション・エヌフィニティシリーズ】
「おまかせ節電」で、無線LANも有線LANも自動オン/オフ節電。
電波の死角をなくす11n中継機能としても使えます。
高速300Mbps(規格値)の無線LAN 11n準拠。
外出先から家のネットワークに接続できる『VPN(リモートアクセス)』に対応。

ポート数【WAN側】1ポート、【LAN側】4ポート(両側AUTO-MDIX対応) 対応OSWindows7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP/2000/Me/98SE、MacOSX10.4/10.5/10.6(IntelCPU搭載機に限る) 種別親機 付属品縦置き用スタンド、壁取付け用ねじ2本、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター 質量(g)約194(スタンド含まず) 電源(V)AC100-120(50/60Hz) 規格IIEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×143×24(スタンド、突起部含まず) 準拠規格IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 最大消費電力(W)7.6 周波数範囲(MHz)2412~2472(1~13ch) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) アンテナ2本(2本送信、2本受信) セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA/WPA2mixedPSK、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数/64台)WAN側/ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) スイッチング方式LAN側/ストア&フォワード IP取得方法WAN側手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP データ転送速度(規格値)最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 伝送速度WAN・LAN10M/100M(オートセンス) 符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 内容量1台
注意
※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。
(WLI2-CB-B11/WLI-U2-KG54L/WLI-U2-KG54LT/WLI-U2-KAMG54/WLI-U2-AMG54HP)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36799052 WHR-G301N
5,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする