11n対応11g&b無線LAN機能付ブロードバンドルーター
【エアステーション・エヌフィニティハイパワーGigaシリーズ】11n対応のお求めやすい単体モデル。
2本のアンテナ搭載し電波出力を強化した11n11n無線LAN親機を超える強力な電波出力を実現。ハイビジョン映像を快適に視聴したい方、無線LANで十分な通信速度が得られるか不安な方にもおすすめです。
USBケーブルをつなぐだけで、USB用HDDをNAS化でき、プリンターや外付HDDなどの機器を共有できます。
付属品縦置き・横置き用スタンド(ゴム足付き、壁掛け機能あり)、壁取付け用ねじ2本、LANケーブル(2m)、ACアダプター
質量(g)約338(スタンド含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
ポート数【WAN側】1ポート、【LAN側】4ポート(両側AUTO-MDIX対応)
対応OSWindows7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP(MCE含む)/2000/MacOSX10.6/10.5/10.4
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×158×165(アンテナ、スタンド、突起部含まず)
準拠規格IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
最大消費電力(W)14
周波数範囲(IEEE802.11g/IEEE802.11b)2.4GHz(1~13ch)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アンテナ外部2本(送信・受信)
セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA/WPA2mixedPSK、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数/64台)【WAN側】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
伝送速度(Mbps)WAN・LAN10/100/1000(オートセンス)
スイッチング方式LAN側/ストア&フォワード
IP取得方法WAN側手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
データ転送速度(規格値)最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
内容量1台
注意
※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 (WLI2-CB-B11/WLI-U2-KG54L/WLI-U2-KG54LT/WLI-U2-KAMG54/WLI-U2-AMG54HP/WLI-CB-G144N(Vistaのみ非対応)/WLI-PCI-G144N(Vistaのみ非対応)
無線ルーター の新着商品
