AirStationPro無線LANアクセスポイント

AirStationPro無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

中規模オフィスや公共施設の設置に最適なHighPower無線LANアクセスポイントに。
世界標準11a&11g/11bの3規格同時接続に対応。無線通信の強化により従来の法人向けアクセスポイントに比べ安定した通信環境を実現。オフィスでの利用のために認証によるセキュリティや有線・無線VLAN、PoE、QoSなどの機能を満載したスマートモデル。

仕様ユーティリティ【エアナビゲータ】WindowsVista(32bit)/XP/2000/M/98SE、【クライアントマネージャV】Windows7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)、【クライアントマネージャ3】WindowsXP/2000/Me/98SEAirStationAdminToolsLite/Windows7(32bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98SE【暗号化】(無線LAN共通)128(104)/64(40)bitWEP、TKOP、AES 付属品デュアルバンドアンテナ(2本)、ACアダプタ(ケーブル長1.8m)、壁掛け金具、AirNavigatorCD 質量(g)約880 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格【無線LAN2.4GHz】IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIBSTD-T66(2.4GHz帯)、【無線LAN5GHz(W52/W53)】IEEE802.11a準拠、ARIBSTD-T71(5GHz帯)、【有線LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(PoE) ポート数(有線LAN)4ポート、AUTO-MDIX対応 コネクタ形状(有線LAN)RJ-45型8極コネクタ 電源電圧(V)DC5.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×30×185 機能リピータ機能(WDS)対応(最大6台)(無線LAN共通) 最大消費電力(W)(ACアダプタ使用時)9.5/(PoE使用時)9.6 周波数範囲(MHz)【無線LAN2.4GHz】IEEE802.11g/IEEE802.11b/2412~2472(1~13ch)、【無線LAN5GHz(W52/W53)】IEEE802.11a(W52/W53)/5180~5310(36/40/44/48/52/56/60/64ch) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) アンテナ外付11a/11gデュアルバンド(2本) セキュリティ無線LAN共通/WPA、WPA2、IEEE802.1X/EAP、プライバシーセパレータ、Any接続拒否、MACアドレス登録機能(256台まで)、パスワード、ロードバランス(接続台数制限)、電波出力制限機能 伝送速度(Mbps)(有線LAN)10/100(オートセンス) MACアドレス登録数2048アドレス、セルフラーニング方式 スイッチング方式有線LAN/ストア&フォワード IP取得方法(有線LAN)手動/DHCP データ転送速度【無線LAN2.4GHz】(規格値)6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(IEEE802.11g)、1/2/5.5/11Mbps(IEEE802.11b)、【無線LAN5GHz(W52/W53)】(規格値)6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(IEEE802.11a) 伝送方法【無線LAN2.4GHz】直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)、【無線LAN5GHz(W52/W53)】直交多重分割変調(OFDM方式)、単信(半二重) 伝送距離(m)100 消費電流(ACアダプタ使用時)最大1.4A/(PoE使用時)最大200mA 符号化方式有線LAN/(伝送路)10BASE-Tマンチェスターコーディング、100BASE-TX4B5B/MLT-3 アクセス方式【無線LAN共通】インフラストラクチャモード、WDSモード【有線LAN】CSMA/CD 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36799113 WAPS-HP-AM54G54
24,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする