11n対応11g/b USB2.0用無線LAN子機

11n対応11g/b USB2.0用無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

高速化規格11n正式対応、USB2.0搭載パソコンの無線LAN環境を改善
高速無線LAN規格11n 300Mbps(規格値)および11g/bに対応した無線LAN子機。複数アンテナを使って通信するMIMO技術搭載で、お使いのパソコンの無線LAN環境をさらに快適にします。
相互接続性を保証するWi-Fiアライアンスの「11n Wi-Fi CERTIFIED」認証取得。
従来製品WLI-UC-G300Nと比較して全長約63%に小型化を実現。ノートPCでの使用もさらに手軽に。

付属品USBケーブル(フレキシブルケーブル) 質量(g)約11 規格IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIBSTD-T66(2.4GHz帯) 対応OSWindows7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000 対応機種USB2.0/1.1ポート搭載DOS/V(OADG仕様)対応パソコン 電源電圧(V)5.0(USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×27×10(キャップ含まず) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB2.0/1.1 周波数範囲(MHz)(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)2412~2472(1~13ch) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) アンテナ2×2MIMO方式 セキュリティWPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit) データ転送速度(規格値)IEEE802.11n/最大300Mbps、IEEE802.11g/最大54Mbps、IEEE802.11b/最大11Mbps 伝送方法MIMO-OFDM方式、OFDM方式、DS-SS方式、単信(半二重) アクセス方式インフラストラクチャーモード 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36799147 WLI-UC-G301N
2,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする