ホーム ラッチ錠

ホーム ラッチ錠 - GIKEN(川口技研)ホーム ラッチ錠 - GIKEN(川口技研)ホーム ラッチ錠 - GIKEN(川口技研)
(19件のレビュー)
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)28~35セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)取手握り玉内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804126-
2,770
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804126
2025-09-01
用途: 自宅トイレ
運輸・通信業

翌日届きました。簡単に取付きました。
今までのガタガタがスッキリしました。

対象商品 : 36804126
2025-03-29
用途: トイレの戸のドアノブ鍵付きの交換に買いました
サービス業

年季の入ったトイレのドアノブ交換に購入。今まで幾度も、十字穴付き止めねじ剣先の締付をしましたが、剣先が擦り減りほぼ平気味になってました。偶然この製品を見つけて、早速交換したら、バッチリでした。今までのネジの緩みから、解放されました。後で気が付いたのですが、留めネジの方向が90°刻みが正解なんですね。今まで様々な適当な角度で都度締付してました。私のネジも緩んでいたようです。勉強しないとだめですね。

対象商品 : 36804126
2024-08-08
用途: 自宅トイレのノブ交換

交換もDIYで簡単でした。安く交換できて良かったです。

対象商品 : 36804126
2024-02-19
用途: 故障したドアノブの交換
その他業種

同じメーカー、型番のものなので交換が楽でした。交換後は気持ちよく開閉しています。

対象商品 : 36804126
2024-03-17
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレのドアノブが壊れたので
一緒なやつに変えました
簡単に変えれました

対象商品 : 36804126
2024-05-03
用途: 扉の修理
サービス業

これから使用しますが、定番のパーツですから大丈夫でしょう。

対象商品 : 36804126
2022-04-02
用途: 家のメンテナンス
ガレージ氏家

家のドアノブが壊れたので探していたら同じようなノブだったので注文40年以上前のノブとほぼ同じで無事取り付け出来ました。

対象商品 : 36804126
2021-12-25
用途: トイレのドアノブ交換
どういち卸売・小売業

以前のノブが壊れてしまったので取り換えました。
この手の商品に説明書が無いのは当然ですが素人にも簡単に取り換えることができます。
あとクロームなどの色違いがあればなお良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする