曜日別特売

チップ TPKR

チップ TPKR - イスカル

フライス用汎用チップ

用途フライス用チップ仕様DISOミーリング/チップCOATトラスコ品番339-0063材質超硬+鉄・SUS用コーティング形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカ片面内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37365316TPKR2204PDTR-HS IC928
20,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする