イスカル
チップ CNMX-HTW
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37365745
CNMX 120708-HTW IC9150
12.9
-
0.8
-
IC9150
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365754
CNMX 120708-HTW IC9250
12.9
-
0.8
-
IC9250
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365772
CNMX 120712-HTW IC9150
12.9
-
1.2
-
IC9150
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365781
CNMX 120712-HTW IC9250
12.9
-
1.2
-
IC9250
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365736
CNMX120708HTW
12.9
-
0.8
-
IC907
¥
9,500
取扱い終了
37365763
CNMX 120708-HTW
12.9
-
0.8
-
IC9350
¥
9,500
取扱い終了
37365797
CNMX 120712-HTW IC9350
12.9
-
1.2
-
IC9350
¥
10,500
取扱い終了
40642734
CNMX 120708-HTW
12.9
-
0.8
-
IC907
¥
9,500
取扱い終了
40642743
CNMX 120708-HTW
12.9
-
0.8
-
IC8150
¥
10,000
取扱い終了
40642761
CNMX 120708-HTW
12.9
-
0.8
-
IC807
¥
10,000
取扱い終了
40642752
CNMX 120708-HTW
12.9
-
0.8
-
IC8250
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40642777
CNMX 120708-HTW
12.9
-
0.8
-
IC8350
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40642786
CNMX 120712-HTW
12.9
-
1.2
-
IC907
¥
9,500
取扱い終了
40642795
CNMX 120712-HTW
12.9
-
1.2
-
IC8150
¥
10,000
取扱い終了
40642804
CNMX 120712-HTW
12.9
-
1.2
-
IC8250
¥
10,000
取扱い終了
40642813
CNMX 120712-HTW
12.9
-
1.2
-
IC807
¥
10,000
取扱い終了
40642822
CNMX 120712-HTW
12.9
-
1.2
-
IC8350
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40642831
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC907
¥
9,500
取扱い終了
40642847
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC9150
¥
9,500
取扱い終了
40642856
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC9250
¥
9,500
取扱い終了
40642865
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC9350
¥
9,500
取扱い終了
40642874
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC8150
¥
10,000
取扱い終了
40642883
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC8250
¥
10,000
取扱い終了
40642892
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC807
¥
10,000
取扱い終了
40642901
CNMX 120716-HTW
12.9
-
1.6
-
IC8350
¥
10,000
取扱い終了
40642917
CNMX 160712-HTW
15.9
-
1.2
-
IC8150
¥
15,800
取扱い終了
40642926
CNMX 160712-HTW
15.9
-
1.2
-
IC8250
¥
15,800
取扱い終了
40642935
CNMX 160712-HTW
15.9
-
1.2
-
IC807
¥
15,800
取扱い終了
40642944
CNMX 160716-HTW
15.9
-
1.6
-
IC8150
¥
15,800
取扱い終了
40642953
CNMX 160716-HTW
15.9
-
1.6
-
IC8250
¥
15,800
取扱い終了
40642962
CNMX 160716-HTW
15.9
-
1.6
-
IC807
¥
15,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください