チップ DCGT-AS

チップ DCGT-AS - イスカルチップ DCGT-AS - イスカルチップ DCGT-AS - イスカルチップ DCGT-AS - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37365806DCGT 070204-AS IC5207.752.380.4IC5206.35
34,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05414665DCGT070202-AS IC207.752.380.2IC206.35
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05414647DCGT070204-AS IC207.752.380.4IC206.35
24,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05414622DCGT11T301-AS IC52011.63.970.1IC5209.52
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414631DCGT11T301-AS IC2011.63.970.1IC209.52
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414604DCGT11T302-AS IC52011.63.970.2IC5209.52
32,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05414613DCGT11T302-AS IC2011.63.970.2IC209.52
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05414577DCGT11T304-AS IC52011.63.970.4IC5209.52
34,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05414586DCGT11T304-AS IC2011.63.970.4IC209.52
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05414552DCGT11T308-AS IC52011.63.970.8IC5209.52
29,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414561DCGT11T308-AS IC2011.63.970.8IC209.52
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40643093DCGT 070201-AS IC5207.752.380.1IC5206.35
32,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643102DCGT 070201-AS IC207.752.380.1IC206.35
23,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643127DCGT070202-AS IC5207.752.380.2IC5206.35
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643136DCGT 070202-AS IC9207.752.380.2IC9206.35
32,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643154DCGT 11T302-AS IC0711.63.970.2IC079.52
23,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643163DCGT11T302-AS IC90711.63.970.2IC9079.52
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643172DCGT11T302-AS IC32011.63.970.2IC3209.52
29,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643181DCGT 11T302-AS IC92011.63.970.2IC9209.52
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643233DCGT 11T304-AS IC92011.63.970.4IC9209.52
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643242DCGT 11T304-AS IC32011.63.970.4IC3209.52
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643251DCGT11T304-AS IC90711.63.970.4IC9079.52
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643276DCGT 11T308-AS IC32011.63.970.8IC3209.52
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643224DCGT 11T304-AS11.63.970.4IC079.52
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする