曜日別特売

チップ VCGT-AS

チップ VCGT-AS - イスカル
形状ひし形35°材質IC20チップブレーカ片面穴の有無ありトラスコ品番339-0080厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37366384VCGT160402-AS IC209.524.760.2
42,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする