曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36851674S14H-SVUCL08-------------14--100ひし形35°スクリュークランプ方式937
38,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
40547893S14H-KTTXL1614--69-13(=H2)-100-----1327--左勝手---
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
40548243S14H-SCLCL0614--6--1313100----1413.4-100ひし形80°スクリュークランプ方式957
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
40548252S14H-SDUCL0714--6--1313100--3.8-1413.4-100ひし形55°スクリュークランプ方式937
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
40548505S14H-SDLCL0714--6--1313100--3.8-1413.4-100ひし形55°スクリュークランプ方式957
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
40548864S14H-STWL15-1420--13--1001822-3-----左勝手---
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40548873S14H-STWR15-1420--13--1001822-3-----右勝手---
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40547884S14H-KTGFL1614--69-13(=H2)-100-----1327--左勝手---
24,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする