ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36851771S25K-SCLCL09スクリュークランプ方式ひし形80°957
35,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36851787S25K-SDUCL11スクリュークランプ方式ひし形55°937
35,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537314S25K-STWR15右勝手----
33,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
40537323S25K-STWL15左勝手----
33,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
40548006S25K-KTTXL16左勝手----
35,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
40548496S25K-SVUBL11スクリュークランプ方式ひし形35°935
45,500
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40548593S25K-SDLCL11スクリュークランプ方式ひし形55°957
35,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
40547997S25K-KTGFL16左勝手----
30,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40547997S25K-KTGFL1674268496S25K-KGBFL16画像準備中ホルダ 溝用京セラ1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする