曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36851832SDLCR1212F-07FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
10,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
36851841SDLCR1616H-11FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
10,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
40548733SDLCR1010F-11FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
9,600
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
40548776SDLCR1212F-11FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
9,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549476SDLCR1010JX-07FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
9,600
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
40549503SDLCR1212JX-11FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
10,000
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
40549512SDLCR1616JX-07FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
10,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
40549521SDLCR1616JX-11FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
10,100
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
40549485SDLCR1010JX-11FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
9,100
取扱い終了
代替品有
40549494SDLCR1212JX-07FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
9,500
取扱い終了
代替品有
40548724SDLCR1010F-07FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548742SDLCR1212H-07FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548751SDLCR1212H-11FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548767SDLCR1616H-07FFひし形55°95スクリュークランプ方式7
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40549485SDLCR1010JX-11FF39330182SDLCR1010JX-11FF画像準備中ホルダ京セラ1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
40549494SDLCR1212JX-07FF39330207SDLCR1212JX-07FF画像準備中ホルダ京セラ1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする