京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36851927
SVPPR1212F-11FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550325
SVPPR1212F-08FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550781
SVPPR1010JX-08FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550797
SVPPR1010JX-11FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
40550806
SVPPR1212JX-08FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550815
SVPPR1212JX-11FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550824
SVPPR1616JX-08FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550833
SVPPR1616JX-11FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550316
SVPPR1010F-08FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550334
SVPPR1212H-11FF
右
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
11
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください