ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
(1件のレビュー)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37244417DCLNR2020K-12ひし形80°95ダブルクランプ方式0
10,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37244444DCLNR2525M-12ひし形80°95ダブルクランプ方式0
11,900
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-08-14
用途: NC旋盤で使用します。
株式会社石井工作所製造業

重切削用に買いました。
外径切削で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする