京セラ
ホルダ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37244995
DDHNR2525M-1504
1本
右
ひし形55°
100
ダブルクランプ方式
0
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537752
DDHNR2020K-1506
1個
右
ひし形55°
100
ダブルクランプ方式
0
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
40537777
DDHNR2525M-1506
1個
右
ひし形55°
100
ダブルクランプ方式
0
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
37244986
DDHNR2020K-1504
1本
右
ひし形55°
100
ダブルクランプ方式
0
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください