ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37245031DDJNR2020K-15041本ひし形55°93ダブルクランプ方式0
10,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37245056DDJNR2525M-15041本ひし形55°93ダブルクランプ方式0
11,900
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537716DDJNR2020K-15061個ひし形55°93ダブルクランプ方式0
11,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
40537734DDJNR2525M-15061個ひし形55°93ダブルクランプ方式0
12,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする