京セラ
ホルダ
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37246413
DTGNL2020K-16
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ方式
0
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
37246422
DTGNL2525M-16
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ方式
0
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください