ホルダ

ホルダ - 京セラ
クランプシステムダブルクランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0勝手内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37246431DTGNR2020K-16358-03262020
10,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
37246447DTGNR2525M-16358-03342525
11,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする