京セラ
ホルダ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37246553
DVPNR2020K-16
1本
右勝手
ひし形35°
ダブルクランプ方式
0
20
¥
13,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537847
DVPNR2525M-16
1個
右勝手
ひし形35°
ダブルクランプ方式
0
25
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください