京セラ
ホルダ
クランプシステム
ダブルクランプ方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37247077
DWLNL2020K-08
358-0415
20
20
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37247086
DWLNL2525M-08
358-0423
25
25
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください