京セラ
ホルダ
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37247095
DWLNR2020K-08
右
六角形80°
95
ダブルクランプ方式
0
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37247104
DWLNR2525M-08
右
六角形80°
95
ダブルクランプ方式
0
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください