曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
勝手
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法T(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36852654STWL1010F-1510------
11,300
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
36852663STWL1616K-1516------
12,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
36852672STWL2020K-1520------
13,400
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
36852681STWL2525M-1525------
14,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40550343STWL1212F-151212-85--3左勝手
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
40550404STWL1212K-151212-125--3左勝手
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
40550395STWL1010K-151010-125--3左勝手
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする