京セラ
ホルダー
勝手
左勝手
トラスコ品番
645-3031
寸法H(mm)
32
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
8
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
25
寸法CUTDIA(mm)
120
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37274395
KTKBL32-8S
¥
36,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください