曜日別特売

チップ SNMG

チップ SNMG - 三菱マテリアル
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37372851SNMG120408 NX30350.8687-5114
11,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37372921SNMG120412 NX30351.2687-5181
11,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
37372964SNMG120416 NX30351.6687-5220
11,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
37372806SNMG1204040.4687-5068
9,100
取扱い終了
37377137SNMG120404 UE61100.4656-6057
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37377225SNMG120408 UC51050.8686-4139
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37377234SNMG120408 UC51150.8686-4147
12,900
取扱い終了
返品不可
37377243SNMG120408 UE61100.8656-6138
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37377347SNMG120412 UC51051.2686-4171
12,900
取扱い終了
返品不可
37377356SNMG120412 UE61101.2656-6227
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする