曜日別特売

チップ MMT

チップ MMT - 三菱マテリアルチップ MMT - 三菱マテリアルチップ MMT - 三菱マテリアルチップ MMT - 三菱マテリアルチップ MMT - 三菱マテリアルチップ MMT - 三菱マテリアルチップ MMT - 三菱マテリアルチップ MMT - 三菱マテリアル
穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全105種類を絞り込む
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37373481MMT11IR100ISO-S VP15TFVP15TF6.350.1689-88913.04
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373497MMT11IR125ISO-S VP15TFVP15TF6.350.12689-89043.04
8,750
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
37373506MMT11IR150ISO-S VP15TFVP15TF6.350.14689-89123.04
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379797MMT11IR140W VP10MFVP10MF6.350.26686-14663.04
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379806MMT11IR150ISO VP10MFVP10MF6.350.14686-14743.04
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379815MMT11IR190W VP10MFVP10MF6.350.19686-15213.04
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
37379824MMT11IRA55 VP10MFVP10MF6.350.05686-15803.04
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
37379833MMT11IRA60 VP10MFVP10MF6.350.05686-15983.04
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373515MMT16ER100ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.16689-23453.44
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373524MMT16ER110W-S VP15TFVP15TF9.5250.33689-89713.44
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373533MMT16ER120UN-S VP15TFVP15TF9.5250.32689-89803.44
8,750
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373542MMT16ER125ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.19689-23963.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373551MMT16ER140UN-S VP15TFVP15TF9.5250.22689-90053.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
37373567MMT16ER140W-S VP15TFVP15TF9.5250.26689-90133.44
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373576MMT16ER150ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.23689-24423.44
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373585MMT16ER160UN-S VP15TFVP15TF9.5250.24689-90213.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
37373594MMT16ER175ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.21689-24773.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373603MMT16ER190W-S VP15TFVP15TF9.5250.19689-90483.44
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373612MMT16ER200ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.31689-25153.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373621MMT16ER250ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.32689-25313.44
9,650
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373637MMT16ER300ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.46689-25583.44
9,650
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373646MMT16IR100ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.1689-26123.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373655MMT16IR110W-S VP15TFVP15TF9.5250.33689-91023.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373664MMT16IR120UN-S VP15TFVP15TF9.5250.18689-91113.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
37373673MMT16IR125ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.12689-26633.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
37373682MMT16IR140UN-S VP15TFVP15TF9.5250.11689-91373.44
8,750
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
37373691MMT16IR140W-S VP15TFVP15TF9.5250.26689-91453.44
8,750
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
37373707MMT16IR150ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.14689-27103.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373716MMT16IR160UN-S VP15TFVP15TF9.5250.14689-91533.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
37373725MMT16IR175ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.1689-27443.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
37373734MMT16IR190W-S VP15TFVP15TF9.5250.19689-91703.44
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
37373743MMT16IR200ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.18689-27873.44
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37373752MMT16IR250ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.15689-28093.44
9,650
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373761MMT16IR300ISO-S VP15TFVP15TF9.5250.26689-28253.44
9,650
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379842MMT16ER050ISO VP10MFVP10MF9.5250.06686-22253.44
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379851MMT16ER060RD VP10MFVP10MF9.5251686-22333.44
16,850
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
37379867MMT16ER075ISO VP10MFVP10MF9.5250.1686-22413.44
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379876MMT16ER100ACME VP10MFVP10MF9.5250.08686-23653.44
16,850
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
37379885MMT16ER100ISO VP10MFVP10MF9.5250.16686-23573.44
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379894MMT16ER100W VP10MFVP10MF9.5250.37686-24113.44
16,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
37379903MMT16ER110BSPT VP10MFVP10MF9.5250.33686-24203.44
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
37379912MMT16ER110W VP10MFVP10MF9.5250.33686-24463.44
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379921MMT16ER115NPT VP10MFVP10MF9.5250.11686-24543.44
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
37379937MMT16ER120UNJ VP10MFVP10MF9.5250.32686-24973.44
16,850
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
37379946MMT16ER120W VP10MFVP10MF9.5250.3686-25013.44
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37379955MMT16ER125ISO VP10MFVP10MF9.5250.19686-25193.44
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379964MMT16ER140NPT VP10MFVP10MF9.5250.09686-25433.44
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
37379973MMT16ER140W VP10MFVP10MF9.5250.26686-25863.44
14,650
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
37379982MMT16ER150ISO VP10MFVP10MF9.5250.23686-25943.44
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379991MMT16ER175ISO VP10MFVP10MF9.5250.21686-26413.44
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする