チップ RCMT

チップ RCMT - 三菱マテリアルチップ RCMT - 三菱マテリアル
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37396712RCMT0602M0 UTI20T62.38167-0115UTI20T6
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396301RCMT0803M0 US73583.18166-9249US7358
9,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
37396721RCMT0803M0 UTI20T83.18167-0131UTI20T8
7,200
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37376893RCMT0602M0 UE611062.38656-5905UE61106
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37376902RCMT0803M0 UE611083.18656-5913UE61108
9,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする